WEBカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012821 品番LM-WEBCAM01
参考基準価格(税別)¥2,255 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プライバシーカバー付きUSB WEBカメラです。 高画質フルHD&広角90°&360°回転対応、マイク内蔵で音声クリア、配信や授業も自由自在です。 軽量・三脚対応で持ち運びもラクラク、テレワークに最適です。 カバーの開閉でプライバシーを保護しレンズの傷を防ぐことも可能です。 プラグ&プレイ USB-Aに挿すだけの簡単接続です。

寸法(mm)90×55×55 質量(g)92 形式【画像】MJPG/YUY2 対応機種Windows/Mac インターフェースUSB Type-A 2.0(オス) 解像度1920×1080(FHD対応) 画素数200万画素 フレームレート30FPS 画角最大90°(広角レンズ) 内蔵マイクあり 可動範囲(°)【カメラ】左右360、【スタンド】上下180
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする