※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍LED電球 E26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012848 品番LDA12-DRS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様密閉器具対応 質量(g)60 消費電力(W)12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 口金E26 全光束(Lm)1520 定格入力電圧(V)100/200(兼用) 定格寿命(時間)20000 定格入力電流(A)0.12/0.06 使用環境温度(℃)-35〜+20 防塵防水性能IP65 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする