画像準備中

アイコート WAT-EG80

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15kg) 注文コード70012979 品番005038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
EG80 容量(kg)15 危険物の類別非危険物
関連資料:(8.32MB)
注意
※2液性の商品を棒で混ぜる行為は確実に硬化不良を起こします。
※拡販機電動ドリルの先に付けるプロペラのような物でしっかり拡販して下さい。
※冬期は床の温度が、15℃を下回ると硬化反応が止まります。
※気温が上がると硬化が始まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする