イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート/道路用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート
アイコート WET-R50 セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
70013031
品番
005075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
セット内容
主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg
色
R50
容量(kg)
15
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(8.32MB)
注意
※2液性の商品を棒で混ぜる行為は確実に硬化不良を起こします。
※拡販機電動ドリルの先に付けるプロペラのような物でしっかり拡販して下さい。
※冬期は床の温度が、20℃を下回ると硬化反応が止まります。
※気温が上がると硬化が始まります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません