曜日別特売
102765 0015 鷲 大塚刷毛製造 70013408

102765 0015 鷲 大塚刷毛製造 70013408
102765 0015 鷲 大塚刷毛製造 70013408

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本形状筋違注文コード70013408品番102765 0015
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!
弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。
塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。
秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!
速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!

用途
内外塗装平面・木部・鉄部なとに。
形状筋違幅(mm)42全長(mm)175タイプ筋違 黒 15号サイズ(号)15毛丈(mm)37材質(毛)化繊毛色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
注意
※強溶剤系シンナー等でのつけ置き保存はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする