ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の コーン用品
ブラスト興業の カラーコーン
DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
緑白3段巻
注文コード
70013521
品番
DDGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途
道路規制等
材質
PE
質量(kg)
2.7
色
緑白3段巻
穴径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
全国
数量20〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量20〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません