ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の コーン用品
ブラスト興業の カラーコーン
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
文字内容
駐車禁止
注文コード
70013600
品番
DDR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途
道路規制等
材質
PE
質量(kg)
2.7
文字内容
駐車禁止
穴径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません