正面

4901080334114 アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ? アース製薬 70014011 4901080334114 アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ? アース製薬 70014011

アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ?

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(374g) 注文コード70014011 品番4901080334114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

屋内に置くだけでアリが嫌がる忌避剤。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも。効果は最長約3ヵ月持続します。※使用環境により異なります。
●置くだけで嫌がる
※既に侵入したアリを追い出すことを目的とした商品ではありません。
●玄関や勝手口、窓ぎわや壁や床のすき間など、アリが入ってくるところに置くことでアリが嫌がり、侵入を予防するゲルタイプの忌避剤です。
●アリが嫌がる成分を配合しています。
●化学殺虫原体不使用のため、子供やペットがいるご家庭でも使いやすくなっています。
●室内で使える!
●ハーブの香り
●ゲルタイプ
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
【品名】芳香剤
【用途】アリ(シロアリを除く)の忌避(アリの種類によって効果が異なります。)
【効果期間】最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)

使用方法
(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。
(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関、勝手口、窓ぎわ、壁と床のすき間付近などアリの侵入口の近くに設置してください。
(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。
※直射日光、高温を避けて設置してください。
※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。
【使用の目安】
アリが入ってきそうな室内の隙間の近くに設置すると効果的です。(香りの届く範囲に効果があります。)
【使用場所】
玄関、勝手口、窓ぎわ
付属品 成分植物由来成分 香りハーブの香り 対象害虫アリ(シロアリを除く) 有効期間最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする