正面

スーパーアリの巣コロリ

(24件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 70014020 品番 4901080241511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,407
販売価格(税別)
1,279

【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
●アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
●雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
●巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。

使用方法
●容器天面を上にして平らな場所に置き、シールをゆっくり引き抜いてください。(傾けると顆粒がこぼれます)
●容器を傾けないでアリのいるところや巣の近くに置いてください。
【こんな場所でお使いください】
台所で、お部屋で、縁側で、巣の近くで、玄関で、ベランダで、庭先で、通気口の近くで
付属品 成分【有効成分】顆粒:フィプロニル、ジェル:ジノテフラン 対象害虫アリ類
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※戸外では雨の日を避け、また直射日光のあたらないところで使用してください。
※開封後は速やかに使用してください。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意してください。
※万一誤食した場合は、医師の診療を受けてください。
※食品や飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※アリの種類、生理状態によっては誘引しにくいこともあるので、時間を変え、場所を変えて置き直してください。
※シロアリや羽アリは誘引されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40148166
2024-06-17
用途:
アリの駆除に
医療・福祉・介護関連業

部屋にいつの間にか入ってきたアリに困っていたところ、これを置いてからはすぐに姿を見なくなりました。かなり効果的だと思います。これもリピート購入したもので、今後もアリ対策にはこちらを購入予定です。

対象商品:
40148166
2024-08-08
用途:
大量に発生
サービス業

アリの巣コロリを置いたらたちまちいなくなりました。

2023-07-20
用途:
家庭の庭に使用時
その他業種

使用していてわかったこと、
とても効果あります。
しかし今年使用すると小さなナメクジがケースに入っていて...
置いて2日後には薬がなくなっている。それから数日後見るとナメクジはケース内にはいない。
ナメクジが食べてしまいアリに効果発揮までいかなくてなっている
どうすれば良いのか悩んでいます

対象商品:
40148166
2023-07-02
用途:
アリ対策
酒井工房 様

小さなアリが行列を作って庭先を歩いていたので、これを置いてみました。全く見かけなくなったので、多分効果があったのだと思う。少し大きな黒アリ?もいますがこれは少なくなったのかもしれないが、よく見かけます。アリの種類によって効果が異なるのかもしれません。

対象商品:
40148166
2023-08-28
用途:
休憩所や喫煙所
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

休憩所や喫煙所に蟻がくるため使用しました。蟻が一生懸命中の薬を運んでいるのを確認しました。置いて3日後には、蟻がいなくなりました。

対象商品:
40148166
2023-08-04
用途:
害虫駆除

目標となるものもないのにデスク周りにどこからともなく現れるありに困っていた。
こちらを置いたところ周辺に数匹の蟻が死んでいて行列もいなくなった。
大変満足。

対象商品:
40148166
2023-01-29
用途:
飲食店で使用

飲食店で使用しました。
アリはどこまででも来てしまうので、完全に全滅したいのでこれを使いました。
何度か購入していますが、効果は高いと思います。

対象商品:
40148166
2022-07-13
用途:
貸別荘のアリ退治に
株式会社メッツエステート 様 (不動産業)

アリの通り道にセットすると、いつのまにか、
いなくなっているようです、
巣を探したらする手間もいらないので。
ほんとにラクです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする