正面

4901080322517 アースガーデン ハチよけ撃滅線香 アース製薬 70014038 4901080322517 アースガーデン ハチよけ撃滅線香 アース製薬 70014038

アースガーデン ハチよけ撃滅線香

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40巻) 注文コード70014038 品番4901080322517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハチをよせつけない極太線香!極太線香から出るたっぷりの煙と有効成分で飛来するハチを寄せ付けません。1巻の燃焼時間は約4時間です。※使用環境により異なります。
屋外作業のプロに!
極太だから煙量3倍(メーカー従来品比)
効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。
アブ・ブユ(ブヨ)にも
極太の線香から出るたっぷりの煙が飛来するハチを寄せ付けません。毎日ハチが活動する日中に常に使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。
屋外での作業時やキャンプ等におすすめです。
アブ、ブユ(ブヨ)も忌避できます。
1巻の燃焼時間は約4時間です。(使用環境により異なります。)
おすすめの使用場面:ガレージ、屋外作業、庭作業、アウトドア
皿型線香立て付
大容量40巻入
【品名】ハチよけ線香
【適用害虫】アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)
【屋外専用】

使用方法
【はずし方】
●線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に線香を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。
使用するたびに線香をはずしてお使いください。
【火のつけ方】
●線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん焼してください。
【線香立ての使い方】
●平らな場所に皿型線香立てを置き、線香を先端部分にさしこんでください。
●風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。
※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意する。
※以下の場面では使用しないでください
ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です
・ハチやハチの巣の駆除
・野山などで携帯しての使用
●スズメバチは対象外です。
スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。
【ハチよけ撃滅線香使用目安カレンダー】
・4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。この時期に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。
・6月から10月:働きバチの数が増え、飛来することが多くなります。攻撃性が高まるので十分に注意してください。
効果
持続時間:効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。
付属品皿型線香立て付 成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする