正面

4901080325617 アースガーデン カラス立入禁止 スプレー アース製薬 70014047 4901080325617 アースガーデン カラス立入禁止 スプレー アース製薬 70014047

アースガーデン カラス立入禁止 スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード70014047 品番4901080325617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラスをよせつけないスプレー。視覚をかく乱&鼻からも刺激をあたえる効果で、スプレーした場所にカラスをよせつけません。
●スプレーしておけば逃げ出す!
●カラスを傷つけずによせつけません。
(1)カラスの鼻に刺激を与える。
(2)カラスの視覚をかく乱し警戒心を抱かせる。
●カラスのエサとなるゴミ周りの害虫も駆除。
●カラスよけ効果は約24時間持続。※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
●人にはやさしい香り。
●夜にスプレーしても朝まで効く※カラスに対する効果。天候、季節、環境、使用場所により異なります。
【使用目的】カラスよけ、害虫駆除(カメムシ、ゴミムシ、アリ)
【屋外専用】

使用方法
●ゴミ袋やゴミ回収ボックスに外側から直接スプレーする。
目安:ゴミ袋(45L)の場合、約30cm離して3秒から5秒間、袋全体にまんべんなくスプレーする。ゴミ回収ボックスの場合、1ボックス当たり約15秒間満遍なくスプレーする。
●害虫を駆除する際は、害虫に直接噴射する。
●1回15秒使用した場合約16回使用できる。
●カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的。
※逆さまでスプレーしないこと。
※過剰量使用するとべたつきが発生する場合がある。
※カラスに直接かけるとカラスが襲ってくる場合があるので、直接かけない。
【使用前の注意】
●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
【おすすめの使用場所】
ゴミ袋に直接スプレー、おうち周りのゴミ置き場に、マンションや団地のゴミ回収BOXに
使用目的
カラスよけ、害虫駆除(カメムシ、ゴミムシ、アリ)
効果
持続時間:カラスよけ効果は約24時間持続。※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
付属品 成分【カラスよけ成分】視覚かく乱成分、香料【害虫駆除成分】ペルメトリン 香り人にはやさしい香り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする