正面

4901080327116 アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー アース製薬 70014056 4901080327116 アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー アース製薬 70014056

アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード70014056 品番4901080327116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

窓などにスプレーすることでヤモリが滑って登れなくなり、屋内への侵入を防ぎます。効果3ヵ月持続。※使用環境により異なります。
●窓や窓枠、外壁(※凹凸のある外壁には効果がありません。)など、ヤモリの侵入口の周りにスプレーすると、ヤモリが滑って登れなくなる。
●滑り落ちる効果は3ヵ月持続(※窓ガラスに噴射した際の効果です。使用環境により異なります。)。
●雨に強い。
【適用生物】ヤモリ
【屋外専用】

使用方法
●屋外からヤモリが入ってきてほしくない窓やその周りの窓枠、外壁に、対象面から約50cm離して1mあたり2秒程度スプレーする。使用前に対象面の汚れを十分に落とし、乾いた状態で使用するとより効果的。
【使用前の注意】
●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
【効果的な使い方】
窓を囲うように本品を処理してください。
有効期間
滑り落ちる効果は3ヵ月持続(※窓ガラスに噴射した際の効果です。使用環境により異なります。)。
付属品ノズル 成分【有効成分】すべり成分(シリコーン系) 適合生物:ヤモリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする