セフグリーンレーザー 縦横地墨

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014090 品番SFLA-TYZ
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載
薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます
付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け
付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能
ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用
セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能
電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)
連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります
1/4インチ三脚取付ネジ穴

用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属 仕様300(鮮視度) 適合ライン幅:5mで3mm以下 精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内 光源出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン520/ ポイント650 自動補正範囲±3° 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能防塵 ・ 防水設計 レーザー安全基準クラス2M
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする