用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属
仕様300(鮮視度)
適合ライン幅:5mで3mm以下
精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内
光源出射光:可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン520/ ポイント650
自動補正範囲±3°
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能防塵 ・ 防水設計
レーザー安全基準クラス2M