セフグリーン用受光器2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70014117 品番SFRCV-G2
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

セフグリーン用受光器
セフホルダー別売
ZEROシリーズにはご使用になれません

用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器 付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本 寸法(mm)外径:H130×W52×D33 電源単4形アルカリ乾電池4本 連続使用時間15 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内 耐久性防塵・防水設計 受光距離(m)1〜20
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする