用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー
出力電圧DC7.2V/最大3A
使用温度(℃)充電±0〜40(結露なきこと)、放電ー5〜40(結露なきこと)
対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY
充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時
内蔵電池リチウムイオン充電池
容量(mA)3000
接続ポート充電:USB Type-C
入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)