PLATINUM認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)(DC)1200 ブラック 注文コード70014205 品番SX1200PB
参考基準価格(税別)¥28,164 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は最大出力・色など6種類から選べます 他の種類を見る

Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。

仕様【ATX12バージョン】ATX3.1 その他負荷範囲:【コンバイン +12V】1200W、【コンバイン+3.3V&+5V】100W 質量(kg)1.8kg ブラック 最大出力(W)(DC)1200 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000 入力電圧(V)100-240rms 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 ケーブルフルモジュラー式 ファン静音ファン 各種認証80PLUS Platinum認証
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする