MicroATXピラーレスケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70014361 品番V100RMIX
参考基準価格(税別)¥11,345 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。

材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック 質量(kg)6.9 ブラック 備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで 電源ATX(奥行200mmまで) フィルター【ダストフィルター】ボトム×1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9 I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン 対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数5 ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする