ポンコール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014519 品番PC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる
呼び出しスイッチです

仕様作動圧:90g〜200g(外側ほど軽く押せます) 材質樹脂 質量(g)120 外形寸法(mm)W84.2×H84.2×D24 出力無電圧a接点(リアルタイム出力) ケーブル2m黒色 ピンプラグ付 設置場所屋内 周囲温度(℃)使用可能:-5〜+40(結露なきこと) 接点容量DC30V 1A

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする