TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
GSチェッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70014537
品番
EG-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を
ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです
電池寿命
約200回
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
動作
起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力
ブザー:可聴音(ピピピ)鳴動
材質
本体:樹脂(グレー) 発振部:金属(シルバー)
質量(g)
約200(電池含む)
電源電圧
DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個
周囲温度(℃)
使用可能:0〜+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)