フットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014546 品番DFT-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ
制御器一体型で施工性が格段に向上

材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂 質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず) 出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ) 検出方式TOF測距方式 消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流) 電源電圧(V)AC100±10% DC12〜24±10% 保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず) 検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替) LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替) 設置場所屋内 周囲温度(℃)使用可能:-10 〜 +50(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする