TAKEX(タケナカエンジニアリング)
人の動きセンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
表示灯
メモリー:黄色LED メモリー起動時:点滅
メモリー表示時:点灯、検知:緑色LED:ウォームアップ時:点滅
検知時 :点灯
(設定スイッチでON / OFF可能)
注文コード
70014580
品番
HM-6812W
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
表示灯
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです
適合
エリア稼働範囲:上下30°
左右角:15°(ベース取付穴にて)
出力
(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式
接点動作:ワンショット動作(約2秒)
接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
機能
カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作
(設定スイッチでON / OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
設置場所
屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)
(1個用スイッチボックス対応)
表示灯
メモリー:黄色LED メモリー起動時:点滅
メモリー表示時:点灯、検知:緑色LED:ウォームアップ時:点滅
検知時 :点灯
(設定スイッチでON / OFF可能)
検知エリア(m)
立体検知
最長部12
34本(17対)
材質
本体・カバー:樹脂(白)
質量(g)
150
検出方式
パッシブインフラレッド方式
配線接続
M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)
DC7~30(極性なし)
周囲温度(℃)
使用可能:-15~+55(結露なきこと)
消費電流
15mA以下