ポンコール送信機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014598 品番HCT-PC1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる
呼び出しスイッチです

付属品
マジックテ-プ(2本)
マグネット(1本)
単3形アルカリ乾電池(2本)
取付用ネジ(2本)
登録No.ステッカー(1枚)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
またはDC5〜15V 35mA
外形寸法
W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)
W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m
機能
付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、
接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、
電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
電池寿命
約2年(1日100回送信、常温時)
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
外観
送信部
押しボタン部本体:樹脂(赤)
周囲温度(℃)
使用可能:―10〜+40
(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
仕様作動圧:90g〜200g(外側ほど軽く押せます。) 質量(g)約225(電池含む) タイプ空中線:内蔵型 出力10mW以下 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 設置場所屋内 表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする