Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の ヘアケア
Panasonic(パナソニック)の ヘアアイロン
ブラシストレートアイロン イオニティ (ブラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70014835
品番
EH-HS21-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ブラシのようにとかすだけで、自然なストレートヘアに。温度均一機能で髪にしっかり熱を伝えスタイリング。マイナスイオンが髪表面をコート。さらさらでツヤのある髪に。
海外使用可能
色
ブラック
質量(g)
325
消費電力(W)
28-32
電源
交流式
電源電圧
AC100〜240V(自動電圧切替付)50-60Hz
温度(℃)
【アイロン部】180(100V時) / 190(240V時)
コード長さ(m)
1.7(360°回転式コード)
プレート
セラミックコーティング
仕上
ストレート・内巻き・外巻き・前髪のカール・ボリュームアップ
機能
マイナスイオン、温度均一機能
ヒートタイム
【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)
本体寸法(cm)
高さ25.7×幅4.5×奥行4.3
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません