コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014851 品番EH-HV42-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
海外使用可能

ブラック 質量(g)290 消費電力(W)33-37 電源交流式 電源電圧AC100〜240V(自動電圧切替付)50-60Hz 温度(℃)【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時) コード長さ(m)1.7(360°回転式コード) プレートアルマイトコーティング 仕上くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ 機能毛先キャッチクリップ ヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃) 本体寸法(cm)高さ23×幅4.5×奥行6.4
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする