Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の バリカン/トリマー
メンズヘアーカッター (シルバー調)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70014887
品番
ER-GC75-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計
水洗い可能、海外使用可能
付属品
アタッチメントA(1〜10mm),アタッチメントB(11〜20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチ
色
シルバー調
電源(V)
AC100〜240 (自動電圧切替付)
電源
8時間充電・交流式
本体質量(g)
157(アタッチメント含まず)
連続使用時間
フル充電で連続40分間使用可能
本体寸法(cm)
高さ17.3×幅5.1×奥行4.4
防水
○
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません