脱毛器 ソイエ (ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014905 品番ES-EY4A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
海外使用可能、脱毛

付属品掃除用ブラシ,ポーチ ホワイト 質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 消費電力(W)10(充電時) 電源充電式・コードレス 電源電圧AC100〜240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)1.8(ACアダプター) 機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替 充電時間1時間(室温15〜35℃) 使用電池リチウムイオン電池 対象脚・腕・ワキ・Vライン ヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド 連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5〜35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 防水○(お風呂で使える防水式)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※IPX7基準(水深1mに30分間浸けても有害な影響を生じる水の侵入がない)検査をクリアしています。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
※次のような人は使用しない
※アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある人。アレルギー体質、または化粧品、衣類、金属等にかぶれやすい体質の人。化膿しやすい・静脈りゅう(瘤)、糖尿病、血友病などの人。出血の止まりにくい人。生理前、生理中、妊娠中、産後(約1か月)の人。今までに脱毛(毛抜き、脱毛器、ワックスなど)により、肌にトラブルを起こしたことがある人(肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因)
※次のような場合は使用しない(肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因)
※体調のすぐれない時や肌・身体に異常を感じるとき。飲酒や薬を服用中。疲労が激しい
※次のような部位には使用しない(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)
※傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物などとその周囲、日焼けした肌。顔・外陰部およびその周囲・太もも。日焼けした肌。二の腕・ひじ・ひざや内側など皮膚のたるみやすい部位

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする