付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ
仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃【背面トリマー(キワゾリ刃)】シャープトリマー(45°)
色青
電圧AC100〜240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】
質量(g)165(キャップを除く)
電源USB:急速2時間充電
消費電力2W(AC100V 充電時)
表示充電表示
使用の目安10日
電池Ni-MH蓄電池
駆動方式回転モーター駆動
充電方式USB充電
ヘッド仕様フロート刃機構
本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)
防水防水設計(IPX7基準)
洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)