フェイスフェリエ (ベージュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014975 品番ES-WF53-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。

用途ウブ毛用 付属品掃除用ブラシ ベージュ 電源乾電池式 電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本) 本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む) 機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません 電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時) 本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする