Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の 眉/フェイスシェーバー
フェイスフェリエ (ブルー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70015009
品番
ES-WF63-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
用途
ウブ毛用・マユメイク
付属品
掃除用ブラシ,マユカバー,マユコーム
色
ブルー
電源
乾電池式
電源電圧
DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)
本体質量(g)
20(乾電池除く、キャップ含む)
機能
密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません
電池寿命
週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)
本体寸法(cm)
高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません