フェイスフェリエ (ピンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015027 品番ES-WF63-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。

用途ウブ毛用・マユメイク 付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコーム ピンク 電源乾電池式 電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本) 本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む) 機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません 電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時) 本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする