サラシェ (ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015036 品番ES-WL51-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

泡剃りも、ドライ剃りも。ネット刃、トリマー刃できれいな仕上がり。付属のコームで、Vゾーンのボリュームダウン。

付属品コーム ホワイト 質量(g)110(乾電池含まず/コーム装着時) 電源乾電池式(充電式電池は使用できません)・コードレス 電源電圧単4形アルカリ乾電池(パナソニック製をおすすめします)×2 対応除毛 対象腕・脚・ワキ・Vゾーン 連続使用回数3日に1回(5分間)で1ヵ月間使用可能(連続使用可能時間50分) 本体寸法(cm)高さ14.6×幅5.1×奥行4.7(コーム装着時) 防水○(お風呂で使える防水式)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする