Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の レディースシェーバー
フェリエ ボディ用 (ピンク調)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70015045
品番
ES-WR61-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
丸い刃先で肌にやさしい。約0.12mmのうす刃で根元からカット。3倍パワフルモーター搭載で、ワキやVラインの太い毛もスムーズにカット。防水機能を新搭載。防水式だからお風呂でも使えて、水洗いOK。
付属品
掃除用ブラシ
色
ピンク調
質量(g)
75(キャップ、乾電池含まず)
電源(V)
DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)
電源
乾電池式
刃厚(mm)
0.12
使用時間
週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20 ℃の時)
本体寸法(cm)
高さ18.6×幅2.7×奥行2.6(キャップ含む)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません