Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の レディースシェーバー
VIOフェリエ (ベージュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70015070
品番
ES-WV63-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
肌を守りながら太い毛も鋭くカット。剃りにくい箇所もしっかりフィット。剃り残しのない肌へ。防水仕様だからお風呂でケアが可能。
付属品
掃除用ブラシ
色
ベージュ
質量(g)
75(乾電池、キャップ含まず)
電源(V)
DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)
電源
乾電池式
刃厚(mm)
0.2(トリミングヘッドの場合)
使用時間
パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で1カ月使用可能(トリミングヘッドで1回5分、週2回使用 室温20℃の時)
本体寸法(cm)
高さ16.9×幅3.1×奥行2.6(トリミングヘッド装着時)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません