音波振動ハブラシ ドルツ (青)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015079 品番EW-DK31-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」。こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載。歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」

付属品こども用薄ヘッドブラシ,充電器 消費電力(W)約1(充電時) 電源無接点充電方式 定格電圧(V)AC100-240 (50-60Hz) 本体質量(g)約95(ブラシ含む) 機能防水設計 IPX7・海外両用 AC100〜240V・モード記憶機能・充電催促機能・磨き時間お知らせタイマー 振動数(min-1)【ブラシストローク】31000 使用時間フル充電時:約22日間(約90分) 充電時間約17時間 電池リチウムイオン(Li-ion)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21.6×2.7×3(ブラシ含む) 振動音波振動(ヨコ磨き) モードふつう・やさしい・さらにやさしい
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※本体はIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)検査をクリアしています。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする