電気圧力鍋 (ブラック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015088 品番NF-PC400-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
ふた開閉検知機能、圧力調理、温度過昇防止機能、無水調理、煮込み

付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール 質量(kg)4.2 ホワイト タイプマイコンあり 容量(L)【調理】2.6 消費電力(W)800 圧力70kPaゲージ圧(115℃) 加工【なべ内面】フッ素加工 機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2 モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒 炊飯容量白米:0.36〜0.9L、玄米:0.36〜0.72L 満水容量(L)3.9
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする