付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)
色ブラック
質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29
形式フルレンジ11mm×34mm ×2
電源【ACアダプター】入力:AC 100 V〜240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48
入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V
通信方式2.4 GHz band FH-SS
充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時
内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池
連続再生時間13時間
防滴構造IPX4相当
BluetoothVer. 5.0(Class 1)
音声入力Φ3.5mm ステレオミニ
通信距離(m)10
対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC
対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP