色ブラック
質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)
形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個
消費電力(W)4.5
電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA
最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)
ケーブル長(m)【USBケーブル】3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209
適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10
端子【USB】USB Type A
インピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6
入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)