液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015176 品番JN-V100U-M-H5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

100インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能。写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。800x400mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V100U-M」および3年保証モデル「JN-V100U-M-H3」も同時に発売となります。

付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル 幅(mm)【スタンド】1725 質量(kg)46.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×2228×386 使用温度(℃)0〜40 表面処理非光沢 機能HDR400相当、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 電源(AC V)100〜240、50/60Hz コントラスト比5000:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:88% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:6ms 入力端子HDMI×3 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜90 アスペクト比16:9 モニターサイズ100インチ パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする