商品画像

疲労軽減ラインマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70015185 品番 AR-1566
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

長時間の立ち作業による疲労を軽減します。
全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。
4辺スロープ付きで、つまずきを防止。
「耐油性」「耐アルカリ性」「耐酸性」を備えています!
帯電防止性があります。

材質【内側】発泡SBRクッション【外側】PVCカバー 長さ(mm)750 幅(mm)500 厚さ(mm)17.5 黒×黄ライン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする