XHS-J420LGH テラスヒーター プラスマイナスゼロ 70015359 XHS-J420LGH テラスヒーター プラスマイナスゼロ 70015359 XHS-J420LGH テラスヒーター プラスマイナスゼロ 70015359 XHS-J420LGH テラスヒーター プラスマイナスゼロ 70015359

テラスヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70015359 品番 XHS-J420LGH
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。

付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂/スチール/シリコン 質量(kg)3.5 ライトグリーングレー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700 スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式 コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235 ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本 首振角度(°)約120/360 防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする