付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)
材質ABS樹脂、PP、スチール
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)H375×W246×D215
風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)
首振角度(°)左右約80、上向き約90
電源自動OFF16時間
時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間
風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)
運転モード連続風1〜9、リズム風1〜9