XQS-J230(W) USBデスクファン プラスマイナスゼロ 70015411 XQS-J230(W) USBデスクファン プラスマイナスゼロ 70015411 XQS-J230(W) USBデスクファン プラスマイナスゼロ 70015411 XQS-J230(W) USBデスクファン プラスマイナスゼロ 70015411

USBデスクファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70015411 品番 XQS-J230(W)
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。

付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1) 材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ ホワイト 質量(g)370 消費電力(W)3 電源USB Type-C コード長さ(m)1.5 最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0 運転モード1(弱)・2(中)・3(強)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする