XQS-K030H テラスFAN プラスマイナスゼロ 70015447 XQS-K030H テラスFAN プラスマイナスゼロ 70015447 XQS-K030H テラスFAN プラスマイナスゼロ 70015447 XQS-K030H テラスFAN プラスマイナスゼロ 70015447 XQS-K030H テラスFAN プラスマイナスゼロ 70015447

テラスFAN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70015447 品番 XQS-K030H
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。

付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1) 材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等 質量(kg)2.9 グレー 消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21 電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh) コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)H376×W350×D221 風量(m3/min)19 連続使用時間(満充電時)約4時間30分〜57時間 充電時間約3時間30分(電源OFF時) 風速(m/min)300 防水性IPX4 上下首振上向き約155°、下向き約10°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする