バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ブルゾン 1311
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70018838
品番
1311
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高品質な日本製チノクロス素材を使用
製品シリコン洗い加工によるソフトな着用感と防縮性
色
ネイビー
サイズ
S
色番
3
生地
チノクロス、製品洗い、シリコンソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、両脇逆玉ポケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
種別
ブルゾン
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。