画像準備中

ブルゾン 1311

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70018926 品番 1311
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質な日本製チノクロス素材を使用
製品シリコン洗い加工によるソフトな着用感と防縮性

ミストブルー サイズL 色番4 生地チノクロス、製品洗い、シリコンソフト加工 混率(%)綿100 仕様Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、両脇逆玉ポケット 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)66 種別ブルゾン
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする