画像準備中

ワンタックカーゴパンツ 1312

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ ウエスト(cm)70 注文コード70019048 品番1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は色・ウエストなど60種類から選べます 他の種類を見る

高品質な日本製チノクロス素材を使用
製品シリコン洗い加工によるソフトな着用感と防縮性

仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右) 種別ワンタックカーゴパンツ ベージュ サイズ70 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 生地チノクロス、製品洗い、シリコンソフト加工 色番20
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする