バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
ワンタックカーゴパンツ 1312
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
ウエスト(cm)
82
注文コード
70019084
品番
1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な日本製チノクロス素材を使用
製品シリコン洗い加工によるソフトな着用感と防縮性
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
色
ベージュ
サイズ
82
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
生地
チノクロス、製品洗い、シリコンソフト加工
色番
20
注意
※天然素材の為、多少色誤差がございます。
※洗濯、乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なることになります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。