画像準備中

バキュガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ケミカルトラップ:無水硫酸カルシウム、フィルタ:PTFE、PTFE =ポリテトラフルオロエチレン 注文コード70020286 品番6722-1002
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10〜12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。

仕様●接続部(インレット( 3)/アウトレット( 4)):HB/SB、( 3)HB=ホース口 1/2”(インレット)、( 4)SB=段付きホース口:6〜10mm(1/4”〜3/8”)のチューブに接続可能●表面積/質量(公称)(g):318(乾燥剤)( 2)、( 2)質量の6〜10%の水分を吸収(相対湿度により実際に吸収する値は変動) 材質ケミカルトラップ:無水硫酸カルシウム、フィルタ:PTFE、PTFE =ポリテトラフルオロエチレン 最高使用圧力乾性ガス:0.41MPa(60psi)、湿性ガス:0.10MPa(14psi) ハウジングカプセル型 アズワン品番62-6178-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする