画像準備中

ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード70020347 品番2706T
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥77,219
販売価格(税別)
70,199

GMF/ナイロンの2層構造フィルター
水溶液のろ過におすすめ
コンパクトなサイズで広い有効ろ過面積
ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの 材質サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。 材質(フィルター)ナイロン 有効ろ過面積(cm2)820 ハウジングポリプロピレン インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar)4.1(60psi) 結合方式加熱溶着 アズワン品番62-6177-23 ベントインレット側 孔径(Φμm)0.2
注意
※FNPT=メスネジNPT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする